Cablerie Sab - SABIX D 305 FRNC 5 x 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101238700
Réf. Fournisseur
63050575
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5