Cablerie Sab - SABIX D 305 FRNC 5 x 0,34 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101238500
Réf. Fournisseur
63050534
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
5