Cablerie Sab - SABIX A 238 FRNC 5 G 2,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101235600
Réf. Fournisseur
62380525
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
5