Cablerie Sab - SABIX A 200 FRNC 12 G 1,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101233100
Réf. Fournisseur
62001215
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
12