![Cablerie Sab - S 200 C 7 G 1,0 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/S_200_C.jpg?ts=1704844407209)
Cablerie Sab - S 200 C 7 G 1,0 mm2
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 7
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101208700
Réf. Fournisseur
07840710
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
7