Cablerie Sab - S 200 C 25 G 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 25
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101211600
Réf. Fournisseur
07842507
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
25