Cablerie Sab - S 200 7 G 2,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101202320
Réf. Fournisseur
077407258
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
7