Cablerie Sab - LiYY 8 x 0,50 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 8
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101164605
Réf. Fournisseur
030508502
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
8