Cablerie Sab - LiYY 8 x 0,34 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 8
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101850834
Réf. Fournisseur
03050834
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
8