Cablerie Sab - LiYY 8 x 0,25 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 8
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101164420
Réf. Fournisseur
030508258
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
8