Cablerie Sab - LiYY 7 x 0,34 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 7
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101163905
Réf. Fournisseur
030507342
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
7