Cablerie Sab - LiYY 40 x 0,34 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 40
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101169720
Réf. Fournisseur
030540348
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
40