Cablerie Sab - LiYY 32 x 0,50 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 32
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101853250
Réf. Fournisseur
03053250
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
32