Cablerie Sab - LiYY 32 x 0,14 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
nombre de conducteurs - 32
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101168805
Réf. Fournisseur
030532142
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.14 mm²
nombre de conducteurs
32