Cablerie Sab - LiYY 25 x 0,14 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
nombre de conducteurs - 25
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101167818
Réf. Fournisseur
030525146
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.14 mm²
nombre de conducteurs
25