![Cablerie Sab - LiYY 25 x 0,14 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYY.jpg?ts=1710903715908)
Cablerie Sab - LiYY 25 x 0,14 mm2
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 25
diamètre externe approx. - 7.7 mm
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101852514
Réf. Fournisseur
03052514
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
25
diamètre externe approx.
7.7 mm
avec conducteur de protection
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
91 kg/km
tension nominale U
300 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris