Cablerie Sab - LiYY 21 x 0,34 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 21
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101167700
Réf. Fournisseur
03052134
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
21