Cablerie Sab - LiYY 20 x 0,34 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 20
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101167220
Réf. Fournisseur
030520348
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
20