Cablerie Sab - LiYY 2 x 1,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101161305
Réf. Fournisseur
030502802
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
2