![Cablerie Sab - LiYY 2 x 0,75 mm2 1000MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYY.jpg?ts=1704844540380)
Cablerie Sab - LiYY 2 x 0,75 mm2 1000MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101161220
Réf. Fournisseur
030502758
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2