Cablerie Sab - LiYY 2 x 0,14 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101160811
Réf. Fournisseur
030502146
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.14 mm²
nombre de conducteurs
2