Cablerie Sab - LiYY 12 x 0,34 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 12
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101165418
Réf. Fournisseur
030512346
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
12