Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 32 x 2 x 0,25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 32
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101003061
Réf. Fournisseur
03413225
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
32