Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 37 G 0,75 mm2 100MTR

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 37 G 0,75 mm2 100MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 37

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101134505

Réf. Fournisseur

023837072

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

37