![Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 5 G 1,5 mm2 100MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYCY_B.jpg?ts=1704844471690)
Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 5 G 1,5 mm2 100MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101131405
Réf. Fournisseur
023805152
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
5