Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 1,0 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 1,0 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101130020

Réf. Fournisseur

023804108

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

4