Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 0,75 mm2

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 0,75 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101930407

Réf. Fournisseur

02380407

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

4