Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 3 G 1,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101129120
Réf. Fournisseur
023803108
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
3