Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 19 G 1,0 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 19 G 1,0 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 19

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101133520

Réf. Fournisseur

023819108

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

19