![Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 19 G 0,75 mm2 1000MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYCY_B.jpg?ts=1704844497266)
Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 19 G 0,75 mm2 1000MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 19
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101133420
Réf. Fournisseur
023819078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
19