![Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 12 G 2,5 mm2 100MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYCY_B.jpg?ts=1704844661186)
Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 12 G 2,5 mm2 100MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101132905
Réf. Fournisseur
023812252
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
12