![Cablerie Sab - LIYCY(BP) 4 x 2 x 0,50 mm2 1000MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/LiYCY_B.jpg?ts=1704844545745)
Cablerie Sab - LIYCY(BP) 4 x 2 x 0,50 mm2 1000MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101189320
Réf. Fournisseur
034204508
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
4