Cablerie Sab - LIYCY(BP) 4 x 2 x 0,34 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101189205
Réf. Fournisseur
034204342
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
4