Cablerie Sab - LiYCY (B) TP 10 x 2 x 0,50 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - LiYCY (B) TP 10 x 2 x 0,50 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101193120

Réf. Fournisseur

034510508

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.5 mm²