Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 7 G 1,5 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101150920
Réf. Fournisseur
025607158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7