![Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 3 G 2,5 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/H05VV5-F.jpg?ts=1710903702073)
Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 3 G 2,5 mm2
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101149700
Réf. Fournisseur
02560325
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3