![Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 3 G 0,75 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/H05VV5-F.jpg?ts=1710903709424)
Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 3 G 0,75 mm2
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101149400
Réf. Fournisseur
02560307
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3