Cablerie Sab - H05VV5-F 3 G 1,5 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101140520
Réf. Fournisseur
025003158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3