Cablerie Sab - CC500 P ORANGE 3 G 2,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101000017
Réf. Fournisseur
026503258
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
couleur de gaine
orange