Cablerie Sab - CC500 P 2 x 1,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101153720
Réf. Fournisseur
026002158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2