Cablerie Sab - CC500 P 2 x 1,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101153620
Réf. Fournisseur
026002108
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
2