![Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 5 G 0,75 MM2100MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/CC_500.jpg?ts=1704844571675)
Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 5 G 0,75 MM2100MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
nombre de brins - 500
diamètre externe approx. - 100000 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101000114
Réf. Fournisseur
029705072
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5
nombre de brins
500
diamètre externe approx.
100000 mm