Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,5 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
hauteur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101105705
Réf. Fournisseur
014105152
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
5
hauteur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm