![Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,0 mm2 500MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/H05VV5-F.jpg?ts=1704844610030)
Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,0 mm2 500MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101105618
Réf. Fournisseur
014105106
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
5