![Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,0 mm2 100MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/H05VV5-F.jpg?ts=1704844656664)
Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 1,0 mm2 100MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
largeur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101105605
Réf. Fournisseur
014105102
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
5
largeur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm