Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 6,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 6 mm²
tension nominale U - 500 V
diamètre externe approx. - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101910460
Réf. Fournisseur
01410460
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
6 mm²
tension nominale U
500 V
diamètre externe approx.
12.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (silicone)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...180 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...180 °C
Tension nominale U0
300 V