Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 10,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101105220
Réf. Fournisseur
014104618
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
4