Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
hauteur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101104605
Réf. Fournisseur
014104072
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
4
hauteur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm