![Cable Equipements - Prolongateur automatique sur pietement tube acier - 15+2 m 3G2,52 HO7RN-F -](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/266/ERU0302515_-_1.jpg?ts=1714082935540)
Cable Equipements - Prolongateur automatique sur pietement tube acier - 15+2 m 3G2,52 HO7RN-F -
![CABLE EQUIPEMENTS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00266.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 15 mm²
garnissage de câble - H07RN-F
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de conducteurs - 1
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760077860095
Réf. Sonepar
00266000587
Réf. Fournisseur
ERU03025/15
Réf. Commerciale
Cable Equipements
section de conducteur
15 mm²
garnissage de câble
H07RN-F
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de conducteurs
1
indice de protection (IP)
IP42
enroulement de câbles automatique
Oui
avec cadre porteur
Oui
avec verrouillage
Oui
longueur du câble
2 m
couleur
vert
Prolongateur automatique sur piétement tube acier - 15+2 m 3G2,5² HO7RN-F -IP44 - Cliquet non supprimable - Enroulé 1 kW déroulé 2.3 kW -Prises sortiefemelle et entrée male - Carter fermé plastique bleu - Usage horizontal -