![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/266/KATI-BLITZ_-_1.jpg?ts=1714082935481)
Cable Equipements - KATI-BLITZ : Aiguille fibre de verre D3mm longueur 30m dans carter + KATI-GRIP -
![CABLE EQUIPEMENTS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00266.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - sans câble
avec verrouillage - Non
longueur du câble - 30000 m
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760077860101
Réf. Sonepar
00266000221
Réf. Fournisseur
KB330
Réf. Commerciale
Cable Equipements
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
sans câble
avec verrouillage
Non
longueur du câble
30000 m
couleur
rouge
enroulement de câbles automatique
Non
avec cadre porteur
Oui
avec protection thermique
Non
KATI-BLITZ : Aiguille fibre de verre Ø3mm longueur 30m dans carter + KATI-GRIP -Livré avec 2 têtes de guidage flexibles Ø7mm et Ø10mm + 1 kit de réparation